Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Cordon-croco de garde HT 5kV Noir 3 mètres - P01295513

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon-croco de garde HT 5kV Noir 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 5000 V

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663653008044

Réf. Sonepar

00087300804

Réf. Fournisseur

P01295513

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

5000 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Cordon haute tension 5kV avec pince crocodile haute tension isolée, solidaire du cordon, noir longueur 3 mètres avec reprise arrière

Les Atouts de l'article:

  • 1 pince croco HT 5kV avec cordon gardé
  • couleur noire
  • longueur 3m