Chauvin-Arnoux - Cordon d'alimentation pour analyseur CA8436 - P01295496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACC CORDON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663653005333
Réf. Sonepar
00087300533
Réf. Fournisseur
P01295496
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
600 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Cordon secteur
- Pour CA8435
- IP67


