Chauvin-Arnoux - Cordon IP2X 1,5m PteT-CF4 Cat4 600V pour DDT RD/BK - P01295463Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon IP2X 1,5m PteT-CF4 Cat4 600V pour DDT RD/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171417362

Réf. Sonepar

00087000177

Réf. Fournisseur

P01295463Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

15 A

Jeu de 2 cordons PVC IP2X pour DDT/VAT / Pointe de touche IP2X D2 mm-Fiche femelle coudée D4 mm / 15 A / 1,5 m / 600V CAT IV - 1000V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC à pointe de touche IP2X pour DDT/VAT
  • Jeu de 2
  • Pointe avec protection IP2X déverrouillée par gachette
  • Longueur : 1.5 m
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Connectique : fiche femelle coudée Ø4 mm isolée
  • Requis par la norme NF C 18-510
  • 600V CAT IV