Chauvin-Arnoux - Cordon IP2X 1,5m PteT4- CF4 pour DDT RD/BK - P01295462Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon IP2X 1,5m PteT4- CF4 pour DDT RD/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171417355

Réf. Sonepar

00087000176

Réf. Fournisseur

P01295462Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

capacité de courant:

15 A

Jeu de 2 cordons IP2X pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noir) / Pointe de touche IP2X D4 mm-Fiche femelle coudée D4 mm / 15 A / 1,5 m / IEC 61243-3 1000V

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC à pointe de touche IP2X pour DDT/VAT
  • Jeu de 2
  • Pointe : Ø4 mm avec protection IP2X déverrouillée par gachette
  • Longueur : 1.5 m
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Connectique : fiche femelle coudée Ø4 mm isolée
  • Requis par la norme NF C 18-510
  • 1000V CEI 61243-3