Chauvin-Arnoux - Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-DM4 Cat4 1kV RD/BK - P01295452Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-DM4 Cat4 1kV RD/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171416433

Réf. Sonepar

00087000149

Réf. Fournisseur

P01295452Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

Jeu de 2 cordons Silicone (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite Ø4mm isolée-Fiche male droite Ø4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure Silicone surmoulé(s)
  • Jeu de 2
  • Longueur : 1.5 m
  • Couleur(s) : rouge / noir
  • Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle droite Ø4 mm isolée
  • 15 A / 1000V CAT IV