Chauvin-Arnoux - Cordons PVC 1,5m DM4-DM4 CAT4 600V Rouge - Noir - P01295288Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure 
- finition de l'ensemble - Non 
- technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm 
- tension max. de fonctionnement - 1000 V 
- catégorie de circuit de mesure - CAT III 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACC CORDON 012
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171410257
Réf. Sonepar
00087827135
Réf. Fournisseur
P01295288Z
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
15 A
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle droite Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV / 1000V CAT III


