Chauvin-Arnoux - Electrode de mesure XAG1 pour argentimétrie connectique BNC - XAG1-BNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mesure - argentimétrie
finition du raccordement électrique - tête de câble fixe, simple
longueur d’encastrement - 120 mm
longueur du câble - 1000 mm
fiche de câble - prise BNC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653007016
Réf. Sonepar
00087300701
Réf. Fournisseur
XAG1-BNC
Marque
Chauvin-Arnoux
mesure:
argentimétrie
finition du raccordement électrique:
tête de câble fixe, simple
longueur d’encastrement:
120 mm
longueur du câble:
1000 mm
fiche de câble:
prise BNC
mesure de la température:
Non
mesure de conductivité:
Non
diamètre du capteur:
12 mm
Les Atouts de l'article:
- XAG1 pour l'argentimètrie
- Électrode de référence à associer à une électrode de référence BR44
- Corps en PVC
- Tige en argent
- Connectique BNC


