Chauvin Arnoux Energy - COMPT.ULYS TT-M ETHERNET - P01331041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 184...288 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164000388
Réf. Fournisseur
P01331041
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
184...288 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
320...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
commande tarifaire:
interne
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
IP51