Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR D'ENERGIE ULYS MD45MID Modbus 230Vac 45A - P01330756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 195...243 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164000407
Réf. Fournisseur
P01330756
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
195...243 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
45 A
fréquence:
45...55 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1