Chauvin Arnoux Energy - Compteur Energie ULYSFLEX Modbus boucle 70/3 - P01331047

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - Compteur Energie ULYSFLEX Modbus boucle 70/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 20000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 10...285 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000413

Réf. Fournisseur

P01331047

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

20000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

10...285 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

17...495 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

modbus

indice de protection (IP):

IP51

ULYSFLEX MODBUS KIT 70/3