Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR MEMO MD65 230Vac 65A - P01330741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 161...276 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3663653005517
Réf. Sonepar
00164000403
Réf. Fournisseur
P01330741
Marque
Chauvin Arnoux Energy
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
161...276 V
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
65 A
tension nominale (Un) L-L:
230...400 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1


