Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR ULYS TD80 M-BUS - P01331042

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR ULYS TD80 M-BUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 184...276 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000378

Réf. Fournisseur

P01331042

Marque

Chauvin Arnoux Energy

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

184...276 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) L-L:

320...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

100...100 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP51

COMPTEUR ULYS TD80 M-BUS