Chauvin Arnoux Energy - PACK 3 TC CLIPS 60/1A - P01379610

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - PACK 3 TC CLIPS 60/1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 0.2 VA

  • étalonné - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000362

Réf. Fournisseur

P01379610

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

60 A

courant assigné secondaire:

1 A

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

PACK 3 TC CLIPS 60/1A