Chauvin Arnoux Energy - TRANSFO. COURANT JVS25B 100/5A CL.0.2S 1VA - JVSB25100/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 26 mm
puissance apparente nominale secondaire - 1 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164306001
Réf. Fournisseur
JVSB25100/5
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
26 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1