Chauvin Arnoux Energy - TRANSFO. COURANT JVS25B 150/5A CL.0.2S 3VA - JVSB25150/5

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRANSFO. COURANT JVS25B 150/5A CL.0.2S 3VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 26 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00164306002

Réf. Fournisseur

JVSB25150/5

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

26 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFO. COURANT JVS25B 150/5A CL.0.2S 3VA