Chauvin Arnoux Energy - TRANSFO. COURANT JVS26B 200/5A CL.0.2S 1,25VA - JVSB26200/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
puissance apparente nominale secondaire - 1.25 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00164306008
Réf. Fournisseur
JVSB26200/5
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.25 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


