Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 100A - P01379601

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 17 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000333

Réf. Fournisseur

P01379601

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

17 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.5 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 100A