Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR10 20/5A 20VA CL1 - 19201515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 20 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164715215
Réf. Fournisseur
19201515
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
20 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1