Chauvin Arnoux Energy - TCR 10 Transformateur de courant 5/5A 20VA classe 1 - 19201507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 5 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164715207
Réf. Fournisseur
19201507
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
5 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
- Fixation en fond d'armoire possible TCR10
- Cache borne plombable TCR10
- Fixation sur rail DIN TCR 15
- Encombrement réduit TCR15


