Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR21 125/5A 3,5VA CL1 - 19202326B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 125 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 20 mm
puissance apparente nominale secondaire - 1.75 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00164785426
Réf. Fournisseur
19202326B
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
125 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
20 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.75 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1