Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR75 4000/5A 35VA CL0,5 - 19205049B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 35 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00164000204
Réf. Fournisseur
19205049B
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
4000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
35 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


