Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR OUVRANT TCRO5080 250/5 A - 19208431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 1 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TCRO5080-5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663653005470
Réf. Sonepar
00164725331
Réf. Fournisseur
19208431
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1