Chauvin Arnoux Energy - ULYS MCM 9 - P01331062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 3000 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 25...400 V
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 3000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164000418
Réf. Fournisseur
P01331062
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
courant maximal (Imax):
3000 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
25...400 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
3000 A
tension nominale (Un) L-L:
43...690 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
8
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP40