Chauvin Arnoux - F405 Pince multimetre - P01120945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 48 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.25...1000 A
plage de mesure du courant/CC - 0.25...1500 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171410585
Réf. Sonepar
00087000198
Réf. Fournisseur
P01120945
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
ouverture de pinces:
48 mm
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.25...1000 A
plage de mesure du courant/CC:
0.25...1500 A
type de courant:
AC/DC
indication:
numérique
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS):
Oui
test de continuité:
Oui
interface:
Oui
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
indice de protection (IP):
IP54
mesure de la température:
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
affichage rétro-éclairé:
Oui
Les Atouts de l'article:
- 600 A AC / 900 A DC
- 1000V AC/DC
- Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
- Mesures en valeur efficace vraie AC, DC ou AC+DC TRMS
- Détection automatiqueAC/DC
- Mesures de puissance (W, VA, var, FP) et de Taux harmonique (THD)
- Rotation de phases 2 fils
- Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
- Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
- Mesures Différentielle et RELative
- Livrée avec accessoires, sacoche et pile
- IP54 / 1000V CAT IV
- Garantie 3 ans