Chauvin-Arnoux - F604 Pince multimètre numérique 2000A TRMS - P01120964
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.25...3000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.25...2000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008679
Réf. Sonepar
00087300867
Réf. Fournisseur
P01120964
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.25...3000 A
plage de mesure du courant/CA:
0.25...2000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
60 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- 2000 A AC / 3000 A DC
 - 1200V AC/1700V DC
 - Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
 - Mesures en valeur efficace vraie TRMS
 - Détection automatique AC/DC
 - Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
 - Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
 - Mesure de température
 - Mesures Différentielle et RELative
 - Entrée "adaptateur" pour sonde de mesure externe
 - Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
 - IP54
 - 1000V CAT IV/1500 V CAT III
 - Garantie 3 ans
 


