Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 5x20 F 0,5A 600V - lot de 5 - P01297100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
tension max. de fonctionnement - 600 V
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
capacité de courant - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653008532
Réf. Sonepar
00087300853
Réf. Fournisseur
P01297100
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
tension max. de fonctionnement:
600 V
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
capacité de courant:
0.5 A
Les Atouts de l'article:
- Format : 5 x 20
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 500 mA
- Tension maximale : 600 V
- Quantité : 5


