Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 5x20 T 4A 250V - lot de 10 - P01297032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663653003902
Réf. Sonepar
00087297032
Réf. Fournisseur
P01297032
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange dimension 5x20, calibre 4A, tension 250V temporisé (jeu de 10 fusibles)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 5 x 20
- Type : T (temporisé)
- Intensité nominale : 4 A
- Tension maximale : 250V
- Quantité : 10
- Compatible ca6121