Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 6x32 200mA 600V - lot de 1 - P01297095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663653003988
Réf. Sonepar
00087000092
Réf. Fournisseur
P01297095
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange dimension 6x32, calibre 200mA, tension 600V (jeu de 1) pour CA 6501/3
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 200 mA
- Tension maximale : 600V
- Quantité : 1
- Compatible ca6501 ca6503