Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 6x32 F 200mA 250V - lot de 10 - P01297033

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 6x32 F 200mA 250V - lot de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003919

Réf. Sonepar

00087297033

Réf. Fournisseur

P01297033

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Fusible de rechange dimension 6x32, calibre 200mA, tension 250V rapide (jeu de 10 fusibles)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 200 mA
  • Tension maximale : 250V
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6121