Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 6x32 F 8A 380V - lot de 10 - P01297013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653003827
Réf. Sonepar
00087297013
Réf. Fournisseur
P01297013
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 8A, 380V, 50kA, rapide (livré en quantité de 10)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : FF (ultra rapide)
- Intensité nominale : 8 A
- Tension maximale : 380V
- Pouvoir de coupure : 50kA
- Quantité : 10


