Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange HPC 10x38 11A - lot de 5 - P01297092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171416211
Réf. Sonepar
00087827217
Réf. Fournisseur
P01297092
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 10x38, intensité de coupure 11A, 1000V, HPC (livré en quantité de 5)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 10 x 38
- Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 11 A
- Tension maximale : 1000V
- Quantité : 5


