Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange HPC 6x32 1,25A 380V - lot de 10 - P01297015

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange HPC 6x32 1,25A 380V - lot de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003841

Réf. Sonepar

00087297015

Réf. Fournisseur

P01297015

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 1,25A,380V, 100kA, HPC (livré en quantité de 10)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 1,25 A
  • Tension maximale : 380V
  • Pouvoir de coupure : 100kA
  • Quantité : 10