Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange HPC 6x32 800mA 1000V - lot de 5 - P01297093

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange HPC 6x32 800mA 1000V - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003971

Réf. Sonepar

00087827218

Réf. Fournisseur

P01297093

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

pièce détachée:

Oui

Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 800mA,1000V, HPC (livré en quantité de 5)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 800 mA
  • Tension maximale : 1000V
  • Quantité : 5