Chauvin-Arnoux - Fusible HPC 16A 10x38 500V 10kA - jeu de 10 - P01297037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171414392
Réf. Sonepar
00087297037
Réf. Fournisseur
P01297037
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 10x38, intensité de coupure 16A, 500V, 10kA, HPC (livré en quantité de 10)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 10 x 38
- Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 16 A
- Tension maximale : 500V
- Pouvoir de coupure : 10kA
- Quantité : 10


