Chauvin-Arnoux - Fusible HPC temp. 6,3A 6x32 380V 100kA x10 - P01297016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653003858
Réf. Sonepar
00087827216
Réf. Fournisseur
P01297016
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 6,3A, 380V, 100kA, HPC temporisé (livré en quantité de 10)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : HST(temporisé à haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 6,3 A
- Tension maximale : 380V
- Pouvoir de coupure : 100kA
- Quantité : 10


