Chauvin-Arnoux - Fusible rapide 16A 6x32 250V unitaire X10 - P01297089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663653003957
Réf. Sonepar
00087827053
Réf. Fournisseur
P01297089
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
fusible de rechange
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 16A, 250V, rapide (livré en quantité de 10)
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 16 A
- Tension maximale : 250V
- Quantité : 1