Chauvin-Arnoux - Fusible temporisé 16A 6x32 500V - jeu de 10 - P01297102

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible temporisé 16A 6x32 500V - jeu de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653005593

Réf. Sonepar

00087300559

Réf. Fournisseur

P01297102

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Fusible temporisé dimensions 6x32, calibre 16A, tension 250V - Jeu de 10 fusibles

Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : T (temporisé)
  • Intensité nominale : 16 A
  • Tension maximale : 250V
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6165