Chauvin-Arnoux - Indicateur d?humidité à pointes pour contrôle dans le bois - P01156302Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Oui
capteur séparé - Non
affichage multiple - Non
thermo-élément type B - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171413647
Réf. Sonepar
00087156302
Réf. Fournisseur
P01156302Z
Marque
Chauvin-Arnoux
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Oui
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
- Humidimètre matériaux
- Idéal pour la détection de fuites d'eau
- Affichage à LED


