Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons (1 rouge/1 noir) PVC 3 m droit-coudé - P01295094

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons (1 rouge/1 noir) PVC 3 m droit-coudé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003254

Réf. Sonepar

00087295094

Réf. Fournisseur

P01295094

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Jeu de 2 cordons (1 rouge / 1 noir) connecteur banane diamètre 4 mâle isolée droit- connecteur banane mâle diamètre 4 isolé coudé, longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC
  • Jeu de 2
  • Longueur : 3.0 m
  • Couleur(s) : rouge / noir
  • Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
  • 20 A / 600V CAT IV