Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons (1 rouge/1 noir) PVC 3 m droit-droit - P01295097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACC CORDON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760171418154
Réf. Sonepar
00087295097
Réf. Fournisseur
P01295097
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC
- Jeu de 2
- Longueur : 3.0 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle droite Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV