Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons BNC mâle-BNC mâle 1 mètre - P01295057

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons BNC mâle-BNC mâle 1 mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • tension max. de fonctionnement - 500 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171414118

Réf. Sonepar

00087295057

Réf. Fournisseur

P01295057

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

tension max. de fonctionnement:

500 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Jeu de 2 cordons coaxiaux connecteur BNC mâle- connecteur BNC mâle de longueur 1 mètre

Les Atouts de l'article:

  • Impédance : 50 ohm 500V CAT III Lot de 2