Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons silicone 3m pour CA 6151 et CA 6163 - P01295499

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 cordons silicone 3m pour CA 6151 et CA 6163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663653008433

Réf. Sonepar

00087300843

Réf. Fournisseur

P01295499

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Jeu de 2 cordons silicone, 1 rouge, 1 noir, longueur 3m pour contrôleur de machines et tableaux CA 6161 et CA 6163

Les Atouts de l'article:

  • jeu de 2 cordons silicone coudé – droit pour mesure d’isolement
  • 1 rouge, 1 noir
  • longueur 3 m
  • connexion banane 4 mm
  • cat IV 1000V