Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 pointes de touche 2 mm pour DDT/VAT - P01102153Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure 
- finition de l'ensemble - Non 
- technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm 
- catégorie de circuit de mesure - CAT II 
- accessoire - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACC CORDON 032
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663653000130
Réf. Sonepar
00087300013
Réf. Fournisseur
P01102153Z
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche pour testeur
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche mâle Ø4 mm isolée
- CAT II


