Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 pointes de touche 4 mm CAT II 300V - P01295458Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure 
- finition de l'ensemble - Non 
- technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm 
- tension max. de fonctionnement - 300 V 
- catégorie de circuit de mesure - CAT II 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
ACC CORDON 032
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171416495
Réf. Sonepar
00087000155
Réf. Fournisseur
P01295458Z
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
300 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
capacité de courant:
15 A
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
- Jeu de 2
- Pointe : Ø4 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15 A / 300V CAT II


