Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 pointes de touche Kelvin pivotante 10A - P01103063

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 2 pointes de touche Kelvin pivotante 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171417713

Réf. Sonepar

00087000250

Réf. Fournisseur

P01103063

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 pointes de touches Kelvin 10A pivotantes pour les microohmmètres CA 6240, CA 6250 et CA 6255

Les Atouts de l'article:

  • 1 jeu de 2 pointes de touche double rétractable 10A
  • avec effet de rotation pour un meilleur contact sur la pièce à mesurer
  • diamètre des pointes 3mm
  • longueur 3,15m
  • compatible avec les micro-ohmmètres ca6240 ca6250 ca6255