Chauvin-Arnoux - Jeu de 5 cordons Vert-Jaune Banane femelle-banane femelle - P01295073A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 5 cordons Vert-Jaune Banane femelle-banane femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003247

Réf. Sonepar

00087827209

Réf. Fournisseur

P01295073A

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Jeu de 5 cordons connecteur banane femelle diamètre 4 isolée- connecteur banane femelle diamètre 4 isolé, de couleur vert jaune

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC
  • Jeu de 5
  • Longueur : 2.0 m
  • Couleur : vert-jaune
  • Connectique : fiche femelle droite Ø4 mm isolée / fiche femelle droite Ø4 mm isoléee
  • 1000V CAT II