Chauvin-Arnoux - Jeu de pointes 4mm de rechange pour DDT/VAT - P01102125Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACC CORDON 21
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171418277
Réf. Sonepar
00087000336
Réf. Fournisseur
P01102125Z
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche pour DDT/VAT
- Jeu de 2
- Pointe : Ø4 mm
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 1000V CEI 61243-3