Chauvin-Arnoux - Kit ESD 10V-100V avec électrode IEC 61340-2-3 - P01299974

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Kit ESD 10V-100V avec électrode IEC 61340-2-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653007382

Réf. Sonepar

00087300738

Réf. Fournisseur

P01299974

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

CA 6536-KIT-ESD Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 10V-100V 20 Gohm. Boitier IP54 incluant électrode de mesure ESD conforme IEC 61340-2-3.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique Applications Spéciales
  • Tension d'essai 10 VDC à 100V par pas de 1 V
  • Gamme de mesure d'isolement 20 GΩ
  • Alarmes
  • Timer 39mn59 s
  • Continuité sous 200 mA et 20 mA
  • Mesure de Résistance 1 000 kΩ
  • Mesure de Tension 700 VAC
  • livré avec électrode normalisée
  • IP 54
  • 600V CAT IV