Chauvin-Arnoux - Pack IRVE indispensable : CA6652 + CA6133 + VAT CA762 IP2X. - P01300006

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pack IRVE indispensable : CA6652 + CA6133 + VAT CA762 IP2X.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653009263

Réf. Sonepar

00087300926

Réf. Fournisseur

P01300006

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Non

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Non

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Pack IRVE indispensable : CA6652 Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC type 2 + Contrôleur d'installations multifonctions CA6133 + VAT CA762 IP2X. Permet de faire les essais requis par l'IEC 60364-7-722 y compris test de DDR de type A.

Les Atouts de l'article:

  • Pack IRVE Indispensable
  • Pour borne de recharge AC Type 2
  • Composé de :
  • 1 CA6652 adaptateur pour bornes de recharges AC Type 2
  • 1 CA6133 Contrôleur d’installations
  • 1 VAT CA762 IP2X
  • Tests de borne IRVE AC type 2 selon IEC 61851-1
  • Tests de sécurité électrique selon IEC 60364-7-722
  • Test de DDR de type A