Chauvin-Arnoux - PEL112 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé - P01157156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663653009058
Réf. Sonepar
00087300905
Réf. Fournisseur
P01157156
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
10...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances triphasé
- Calcul des énergies
- Mesures 200ms
- Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
- Gamme de mesure à partir de -20°C
- CAT III - 600V